曜日別特売

激リーチ(エアーダスター)

激リーチ(エアーダスター) - AIRREX(アネスト岩田)
(1件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6内容量1個
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、マスク、手袋など作業に適した保護具を着用してください。※絶対に自分自身や他の人に向けて使用しないでください。※食品、医療、化学薬品、人体に関わる用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35428874MP5057
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35428874
2020-12-22
用途: 機械のメンテナンス

威力がありコスパに優れます。欲を言えばリーチ部分修繕用の交換部品を販売して欲しいです。メーカーへの問い合わせに対して答えててはくれましたが部品は入手できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする