タイミーパック
ポリ袋(リール巻・ロール) 小巻
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です。
巻き数を少なく小さくすることで、扱いやすくした、小巻ポリ袋です。
形状
ロール
色
透明
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36195959
HS-1220 20PCS
1箱(200枚×20巻)
低密度ポリエチレン
0.02
200
300
60
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36195968
HS-1320 20PCS
1箱(170枚×20巻)
低密度ポリエチレン
0.02
200
300
58
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36195986
HS-1520 20PCS
1箱(160枚×20巻)
低密度ポリエチレン
0.02
250
350
56
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36195995
HS-1620 20PCS
1箱(150枚×20巻)
低密度ポリエチレン
0.02
260
380
57
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください