タイミーパック
ポリ袋(リール巻・ロール)
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途
お得な小巻ポリ袋です。
形状
ロール
色
半透明
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36196004
MS-1206A ケ-ス
1箱(550枚×20巻)
高密度ポリエチレン
0.006
200
300
165
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196013
MS-1306A ケ-ス
1箱(470枚×20巻)
高密度ポリエチレン
0.006
230
340
160
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196029
MS-1506A ケ-ス
1箱(440枚×20巻)
高密度ポリエチレン
0.006
250
350
154
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196038
MS-1606A ケ-ス
1箱(380枚×20巻)
高密度ポリエチレン
0.006
260
380
144
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください