ポリ袋(リール巻・ロール)

ポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール) - タイミーパック

様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です

用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。形状ロール
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36196047HR-0920 ケ-ス1箱(1400枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02150250350ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36196056HR-1220 ケ-ス1箱(1200枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02200300360ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196065HR-1230 ケ-ス1箱(830枚×6巻)低密度ポリエチレン0.03200300249ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196074HR-1320L ケ-ス1箱(1000枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02230340340ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196083HR-1320LL ケ-ス1箱(750枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02230450338ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196099HR-1520 ケ-ス1箱(550枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02250350193ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196108HR-1525 ケ-ス1箱(450枚×6巻)低密度ポリエチレン0.025250350158ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196117HR-1530 ケ-ス1箱(350枚×6巻)低密度ポリエチレン0.03250350123ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196126HR-1630 ケ-ス1箱(320枚×6巻)低密度ポリエチレン0.03260380122ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196135HR-1930 ケ-ス1箱(330枚×6巻)低密度ポリエチレン0.03300400132ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196144HR-202025 ケ-ス1箱(1400枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02200250350ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36196153HR-2030 ケ-ス1箱(260枚×6巻)低密度ポリエチレン0.03300450117ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
36196169HR-233520 6PCS1箱(930枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02230350326ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196178HR-3225 ケ-ス1箱(95枚×6巻)低密度ポリエチレン0.02565080076ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
36196187HR-3230 B ケ-ス1箱(80枚×6巻)低密度ポリエチレン0.0365080064ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196196HR-3230 MW ケ-ス1箱(80枚×6巻)低密度ポリエチレン0.0365080064ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196205HR-3540 B ケ-ス1箱(50枚×6巻)低密度ポリエチレン0.0480090045ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
36196214HR-3540 MW ケ-ス1箱(50枚×6巻)低密度ポリエチレン0.0480090045ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
36196223HR-3540 ケ-ス1箱(50枚×6巻)低密度ポリエチレン0.0480090045ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする