タイミーパック
ポリ袋(リール巻・ロール) 中巻
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途
レタス1玉がすっぽり収まります
形状
ロール
色
半透明
寸法(幅W×長さL)(mm)
360×400
内容量
1箱(470枚×12巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36196266
MM-364006 12PCS
高密度ポリエチレン
0.006
360
400
188
ポリオレフィン等衛生協議会自主基準適合品
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください