アックスブレーン
充電式LEDポケットワークライト
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水
フック
フック、マグネット
付属品
USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)
約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×136×33
バッテリー
3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約500回未満
明るさ(Lm)
約230(正面)/約70(TOP)
防水性
IP44相当
照射距離(m)
最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)
約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35436364
ARP230FT-LED
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください