自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。



タイヤの転がりもよく満足しています。腰も痛くならず良いです。長時間座っていると椅子のスポンジがヘタリます。もう少し固めでも良い。バイクのシートくらいがいいと思います。
引き出しなどがついているのでその分の重さは感じますが、工具やネジ類が散らばらないので重宝しています。
腰痛持ちで、高さもいいし、引出し3段がとっても便利で購入してよかったと思います。
今まで使っていた作業用椅子より、座面・タイヤが大きく座り心地がよく安定感がある。作業で使う小さい工具や文具が入れられ大変便利になった。1つだけ購入したが、作業者から好評のため追加でもう一つ購入した。
使い勝手は申し分無く重宝しています。
梱包を解いて組み立てるにあたり、引出しに収納されていたキャスターが中で引っかかり、取り出す作業に一苦労しました。
キャスター取付けの際、車輪側にワッシャーを一枚噛ませた方が安心して締込みができます。
M8用薄型レンチがあると確実に組み立てができます。
体重95kgの為、耐荷重120kgが、ありがたいです。
他製品の耐荷重は、100kgがほとんどでした。
使い勝手は、大変良いですが、体重のせいか、座ったままでの引き出し使用の時には、動きが渋いですが、まあまあいい感じです。
ローラーの動きも工具箱の引き出しの動きもスムーズで使いやすいです。
スプレーホルダーは短い缶で無いと邪魔になります。
反対側のトレーはプラスチックでした。グリス等を置くのは良いですがラチェットなどは優しく置かないと割れてしまいそうです。ここも鉄だと完璧でした。
その部分を考慮して期待を込めて星4つです。