LaCie(ラシー)
HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×130×188.5(スタンド含む)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
容量(TB)
選択してください
4
6
8
10
14
16
18
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
対応OS
コネクタ形状
型番
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35437579
STHA4000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA4000800
4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
40230366
STHA8000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA8000800
8
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
54930296
STHA14000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA14000800
14
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
77498506
STHA16000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA16000800
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
64856646
STHA18000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA14000800
18
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
15017347
STHA20000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA20000800
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
35437563
STHA10000800
USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
Windows 10以降、macOS 10.14以降
USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
【LaCie型番】STHA10000800
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
33660297
STHA6000800
USB3.1(Gen1) Type-Cケーブル×1、USB3.0 Type-C to USB A ケーブル(USB2.0互換)×1、ACアダプタ、クイックガイド(保証書付)
Windows 10以降、macOS 10.12以降
USB3.1(Gen2) Type-C ×1
STHA6000800
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください