曜日別特売

スマートコンビネーションプライヤー

スマートコンビネーションプライヤー - ORBIS WILL(オルビスウィル)

約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。

全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35437703141-1600
4,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする