ORBIS WILL(オルビスウィル)
スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)
200
質量(g)
210
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
切断能力(Φmm)中硬線
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35437719
141-2001
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください