ヤニ取り エコスプレー

ヤニ取り エコスプレー - 天寿
(3件のレビュー)

頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!
刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。
アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。
さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。
環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。
床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。
【使用方法】
汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。
汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。

用途
園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。
たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。
成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE内容量1本(250mL)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※手肌に優しい洗剤ではありますが、アレルギー体質の方、手肌の荒れやすい方は、使用時にゴム手袋またはビニール手袋を必ず着用してください。
※白木、本革、純毛、漆、畳、天然素材等に使用しますと、アルカリ成分による漂白作用による変色や染みになる恐れがありますのでご注意ください。
※ご使用の際は、目立たない部分で試し、異常がないことを確認してください。
※ほかの洗剤と混ぜないでください。
※凍結する恐れのある場所や、40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36196275-
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36196275
2023-06-11
用途: 庭の剪定時、高枝切りばさみ
スポットライトシアターサービス業

高枝切りばさみの切れ味が、長持ちします。ぜひ皆様に試していただきたいです。これからも愛用します。

対象商品 : 36196275
2020-06-18
用途: 刈払機の草くず取りに最高です。
ドマーニ

草刈りをした後に草の粉が刈払機にこびりつくのが嫌でした。それをこれを綺麗に落としてくれます。大変助かってますよ。

対象商品 : 36196275
2019-03-03
用途: 刃物の洗浄
卸売・小売業

樹液ヤニ、シブがきれいに落ちて刃物がきれいになりますた。臭いも無く使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする