曜日別特売

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ - Blickle(ブリックレ)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。

用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
許容荷重(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
軸径(Φmm)
ボス幅(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828158DS 300/50K300150(2×75)501504km/h:1500、16km/h:900
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828185DS 361/50K360150(2×75)501504km/h:1900、16km/h:1100
オープン
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828194DS 400/55K400150(2×75)551504km/h:2000、16km/h:1200
オープン
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828219DS 405/75K405260(2×130)752504km/h:3000、16km/h:1800
オープン
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828246DS 425/80K425300(2×150)802504km/h:3600、16km/h:2160
オープン
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828255DS 500/60K500170(2×85)601704km/h:2600、16km/h:1560
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828176DS 302/55K300180(2×90)551804km/h:1800、16km/h:1080
オープン
取扱い終了
返品不可
37828228DS 415/60K415180(2×90)601804km/h:2300、16km/h:1380
オープン
取扱い終了
返品不可
37828273DS 620/100K620400(2×200)1003004km/h:6000、16km/h:3600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする