Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
用途
重量物運搬用タイヤ
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
250
280
300
360
400
405
425
500
520
550
610
620
リム幅(mm)
選択してください
60
75
85
90
100
130
150
160
200
許容荷重(kg)
選択してください
4km/h:725、16km/h:435
4km/h:750、16km/h:450
4km/h:900、16km/h:540
4km/h:950、16km/h:570
4km/h:975、16km/h:585
4km/h:1000、16km/h:600
4km/h:1300、16km/h:780
4km/h:1500、16km/h:900
4km/h:1525、16km/h:920
4km/h:1800、16km/h:1100
4km/h:2250、16km/h:1350
4km/h:3000、16km/h:1800
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
軸径(Φmm)
ボス幅(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37828289
GEV 254/30K
250
130
30
130
4km/h:975、16km/h:585
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828298
GEV 280/25K
280
75
25
90
4km/h:725、16km/h:435
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828316
GEV 302/35K
300
90
35
90
4km/h:900、16km/h:540
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828325
GEV 360/30K
360
60
30
75
4km/h:750、16km/h:450
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828343
GEV 362/35K
360
75
35
90
4km/h:950、16km/h:570
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828359
GEV 400/30K
400
75
30
90
4km/h:1000、16km/h:600
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828368
GEV 405/45K
405
130
45
130
4km/h:1500、16km/h:900
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828395
GEV 500/35K
500
85
35
90
4km/h:1300、16km/h:780
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828413
GEV 520/40K
520
100
40
100
4km/h:1525、16km/h:920
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828429
GEV 550/60K
550
160
60
160
4km/h:2250、16km/h:1350
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828438
GEV 610/60K
610
150
60
150
4km/h:2250、16km/h:1350
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828456
GEV 620/65K
620
200
65
200
4km/h:3000、16km/h:1800
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828386
GEV 425/45K
425
150
45
150
4km/h:1800、16km/h:1100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください