曜日別特売

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ

重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ - Blickle(ブリックレ)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。

用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828465LHD-SE 80K80400392110×14075-80×105115ナイロン6
オープン
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828483LHD-ALEV 100K100400392110×14075-80×105145高品質弾性ソリッドゴム
オープン
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828499LHD-ALEV 125K125500490110×14075-80×105170高品質弾性ソリッドゴム
オープン
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする