Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+90)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37828508
BOD-SE 80K
80
400
110×140
75-80×105
115
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828526
BOD-ALEV 100K
100
400
110×140
75-80×105
145
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828535
BOD-ALEV 125K
125
500
110×140
75-80×105
170
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください