Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途
重量物運搬用車輪キャスター
耐荷重(kg)
850
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37828763
BO-SE 202K
200
140×110
105×75-80
245
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828779
BO-SE 250K
250
140×110
105×75-80
295
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください