曜日別特売

重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ

重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ - Blickle(ブリックレ)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。

用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃内容量1個
全14種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付高(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828919BSD-GST 127K125900140×175105×140185
オープン
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828937BSD-GST 150K-351501100140×175105×140215
オープン
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828946BSD-GST 200K-352001600140×175105×140260
オープン
77,980
85,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828964BSD-GST 202K2002400200×255160×210280
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828973BSD-GST 250K2502400200×255160×210330
オープン
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37828989BSD-GST 252K2502800200×255160×210330
オープン
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829007BSD-GST 302K3003600200×255160×210390
オープン
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829113BSD-GST 127K125900140×175105×140185
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829129BSD-GST 150K-351501100140×175105×140215
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829138BSD-GST 200K-352001600140×175105×140260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829156BSD-GST 202K2002400200×255160×210280
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829165BSD-GST 250K2502400200×255160×210330
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829217BSD-GST 252K2502800200×255160×210330
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37829226BSD-GST 302K3003600200×255160×210390
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37829113BSD-GST 127K37828919BSD-GST 127KBSD-GST 127K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828919重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
37829129BSD-GST 150K-3537828937BSD-GST 150K-35BSD-GST 150K-35 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828937重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
37829138BSD-GST 200K-3537828946BSD-GST 200K-35BSD-GST 200K-35 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828946重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
37829156BSD-GST 202K37828964BSD-GST 202KBSD-GST 202K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828964重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
37829165BSD-GST 250K37828973BSD-GST 250KBSD-GST 250K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828973重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
37829217BSD-GST 252K37828989BSD-GST 252KBSD-GST 252K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828989重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
37829226BSD-GST 302K37829007BSD-GST 302KBSD-GST 302K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829007重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする