Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37829244
LSD-SE 160K-35
160
900
140×175
105×140
220
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829253
LSD-SE 200K-35
200
1200
140×175
105×140
260
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829269
LSD-SE 250K
250
1700
200×255
160×210
330
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829287
LSD-SE 300K
300
2000
200×255
160×210
380
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください