Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37829296
BSD-SE 160K-35
160
140×175
105×140
220
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829314
BSD-SE 200K-35
200
140×175
105×140
260
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829323
BSD-SE 250K
250
200×255
160×210
330
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829339
BSD-SE 300K
300
200×255
160×210
380
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください