曜日別特売

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ

重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ - Blickle(ブリックレ)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。

用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37829357LS-GEV 302K300900883200×160160×120355
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829366LS-GEV 400K4001000981200×160160×120470
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829384LS-GEV 520K52015251496200×160160×120580
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829393LS-GEV 620K62030002942255×200210×160710
オープン
459,800
505,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする