Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65℃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37829409
BS-GEV 302K
300
900
200×160
160×120
355
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829427
BS-GEV 400K
400
1000
200×160
160×120
470
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829436
BS-GEV 520K
520
1525
200×160
160×120
580
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829445
BS-GEV 620K
620
3000
250×270
210×160
710
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください