重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ - Blickle(ブリックレ)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37829463LS-SE 202K200850175×140140×105255
オープン
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829479LS-SE 250K250850175×140140×105305
オープン
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829497LS-SE 252K2501000175×140140×105305
オープン
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829506LS-SE 300K3001000175×140140×105355
オープン
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829515LS-SE 360K-Z360950175×140140×105420
オープン
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829533LS-SE 415K-Z4151150200×160160×120478
オープン
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする