Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
200
250
300
360
415
耐荷重(kg)
850
950
1000
1150
取付高(mm)
選択してください
255
305
355
420
478
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37829549
BS-SE 202K
200
850
175×140
140×105
255
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829567
BS-SE 250K
250
850
175×140
140×105
305
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829576
BS-SE 252K
250
1000
175×140
140×105
305
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829585
BS-SE 300K
300
1000
175×140
140×105
355
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829603
BS-SE 360K-Z
360
950
175×140
140×105
420
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37829619
BS-SE 415K-Z
415
1150
200×160
160×120
478
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください