充電式集じん機 VC750D

充電式集じん機 VC750D - マキタ
(1件のレビュー)

サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん

用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36428797VC750DRG
64,500
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36428797
2023-03-28
用途: PS内や天井裏での吸水作業

満水まで吸水させてフィルターが濡れてしまうと吸わなくなります。
フィルターを乾かさないと復旧しないので、連続して吸水させたい場合は予備が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする