エム・あい
SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付
SIC台車にけいしゃが付いた製品です。一斗缶容器を上に置くことで残液を最後まで使用することが出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
1缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
303(245)×253(245)×102(75)
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(荷台)
ステンレス(SUS430)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794258
C19-677
¥
26,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません