エム・あい
HACCPER 300 丸用 水切ザル <SUS304>
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
47型
寸法(mm)
Φ350(内寸)×328(300)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794328
HC1-301
水切ザル
75
ステンレス304
ナイロン
¥
96,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません