エム・あい
HACCPER 300 ラバケット用
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ラバケットを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
Φ350(内寸)×330(300)
高さ(mm)
330
適合内径(Φmm)
350
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
Φ350×300
高さ内寸(mm)
300
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ350×300
特性
水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794468
HR8-314
ラバケット
75
ステンレス304
ナイロン
¥
65,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません