HACCPER 300 ギョーザバット大用

HACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あいHACCPER 300 ギョーザバット大用 - エム・あい

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場等、ギョーザバットを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ504(420)×328(322)×330(300)高さ(mm)330キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)420×322×300本体寸法(縦×横×高さHmm)504×328×330高さ内寸(mm)300内寸法(縦×横×高さ)(mm)420×322×300特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794486HC9-313ギョーザバット大75ステンレス304ナイロン
74,300
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする