HACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付

HACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あいHACCPER300 ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 - エム・あい

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
ハンドル付なので移動も楽にできます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)444(364)×287(280)×745(331)車輪径(Φmm)75高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)364×280×331高さ内寸(mm)331材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)364×280×331特性ストッパー付ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794504HR6-102
82,300
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする