エム・あい
SIC一斗缶台車W型 2缶用
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。
ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
W型 2缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
308(245)×251(245)×559(529)
車輪径(Φmm)
75
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(荷台)
ステンレス(SUS430)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794608
A29-171
¥
93,900
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません