エム・あい
ステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。
平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SIC-200
寸法(mm)
Φ610(内寸)×156(128)
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794687
S20-202
200
タル200L・ドラム缶
100
ステンレス304
ナイロン
¥
96,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません