曜日別特売

ステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター

ステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あいステンレス三角台車 タル200L用・ドラム缶用 ステンレスキャスター - エム・あい

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。
平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SIC-200寸法(mm)Φ470(内寸)×390(80)高さ(mm)156適合内径(Φmm)610キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)Φ610×128高さ内寸(mm)128内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ610×128特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794696S20-303タル200L・ドラム缶100ステンレス304ナイロン
144,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする