曜日別特売

SMC ゴミ袋キャリー ステンレス304

SMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あいSMC ゴミ袋キャリー ステンレス304 - エム・あい

ステンレス304製なので、大変丈夫です。
ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
付属品ピンチ(ステンレス304)4ケキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794775821-S50ゴミ袋45L用50ステンレス304ナイロン
46,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36794784821-S67ゴミ袋70L用(60L兼用)50ステンレス304ナイロン
49,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする