エム・あい
トライアングルキャリー フリーサイズ
ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
アルマイト処理済みです。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795019
261-812
TCF小
50
アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形
ゴム
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795028
261-712
TCF中
50
アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形
ゴム
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795037
261-522
TCF大
75
アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形
ゴム
¥
24,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。