エム・あい
ステンレス製 BIC用スタンド ハイタイプ アジャスター付
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
SH BIC No.20
寸法(mm)
317(311)×317(311)×843
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795046
S32-512
バッグインコンテナー20L用
ステンレス304
¥
105,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません