HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304>

HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あいHACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> - エム・あい

粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。
HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
高さ(mm)800キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)301材質(ハンドル)ステンレス304特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例36795274HS1-382粉袋75ステンレス304ナイロン520(467)×447(441)×800(301)
147,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
使用例36795283HS1-372粉袋75ステンレス304ナイロン255(226)×447(441)×800(301)
135,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

オールステンレス袋キャリー紹介動画
おもたい袋を衛生的に管理・移動をラクに、作業効率アップ、働きやすくなる台車!HACCPER300袋キャリー【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする