アルミ製タル台車Ⅱ型

アルミ製タル台車Ⅱ型 - エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型 - エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型 - エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型 - エム・あいアルミ製タル台車Ⅱ型 - エム・あい

タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。
アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。
lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。
ベースフラットバーは丈夫な5t。
洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
高さ(mm)144キャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらいブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795308241-422タル45L用75アルミゴム
60,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795317241-322タル65L用75アルミゴム
61,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする