ステンレス製タル台車Ⅱ型
タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。
アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。
lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。
ベースフラットバーは丈夫な5t。
洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様75L用
寸法(mm)Φ475(内寸)×180
高さ(mm)180
適合内径(Φmm)475
キャスターステンレスキャスターゴム、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
内容量1台
HACCEP環境が必要な場所に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11