エム・あい
アルミ製生樽台車
生ビール樽の保管、移動にアルミ製で軽く(2.78kg)て丈夫。
用途
厨房、飲食店、工場等、ビール生樽を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
Φ329(内寸)×144
高さ(mm)
144
適合内径(Φmm)
320
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
軽い、丈夫
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795439
247-122
ビール生樽
75
アルミ
ナイロン
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません