アルミ製ペール台車

アルミ製ペール台車 - エム・あいアルミ製ペール台車 - エム・あいアルミ製ペール台車 - エム・あいアルミ製ペール台車 - エム・あい

アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795457291-522GK45用75アルミゴム
50,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795466291-42260L用75アルミゴム
51,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795475291-32270L用75アルミゴム
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795484291-22290L用75アルミゴム
56,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795493291-122120L用75アルミゴム
59,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795509281-A22GK130用75アルミゴム
60,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795448291-622----
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする