HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あい

ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795719S65-002303×263
44,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする