エム・あい
HSIC ポリエチレン容器用
ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリエチレン容器を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
238(180)×353(345)×745(75)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795728
H25-350
ポリエチレン容器
50
ステンレス304
ナイロン
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません