曜日別特売

HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あいHSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 - エム・あい

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
ハンドルがついているので、移動も楽にできます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795746S65-001245×24584
43,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする