ステンレス ツインハンドルキャリー ダブル

ステンレス ツインハンドルキャリー ダブル - エム・あいステンレス ツインハンドルキャリー ダブル - エム・あいステンレス ツインハンドルキャリー ダブル - エム・あいステンレス ツインハンドルキャリー ダブル - エム・あいステンレス ツインハンドルキャリー ダブル - エム・あい

バッグインボックスやバッグインコンテナーを積み上げて移動・保管の出来る台車です。
ステンレス304製だから丈夫で安定感抜群です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスやバッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)850(730)×330(325)×775(115)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795764THI-730バックインボックス、バックインコンテナー75ステンレス304ナイロン
99,500
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする