エム・あい
SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
HR-20
寸法(mm)
271(265)×271(265)×320(293)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795789
CC3-246
正角広口瓶
ステンレス304
¥
50,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません