エム・あい
SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。キャスター付なので、重たい容器も楽に移動が出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
HR-20K
寸法(mm)
290(240)×261(250)×745(80)
高さ(mm)
380
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
265×265×363
本体寸法(縦×横×高さHmm)
271×271×390
高さ内寸(mm)
290
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
265×265×363
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795798
CC4-246
正角広口瓶
50
ステンレス304
ナイロン
¥
54,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません