エム・あい
SGMC ポリ平角缶広口 コック付用スタンド
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
GR20
寸法(mm)
270(195)×382(370)×450(360)
高さ(mm)
745
内寸法(mm)
195×370×290
本体寸法(縦×横×高さHmm)
270×382×380
高さ内寸(mm)
86
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
195×370×290
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795807
CC7-374
ポリ平角缶広口 コック付
ステンレス304
¥
58,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません