曜日別特売

ペットボトルスタンド

ペットボトルスタンド - エム・あいペットボトルスタンド - エム・あいペットボトルスタンド - エム・あいペットボトルスタンド - エム・あい

片手で楽に注ぐことが出来ます。取り外しもできるので、ペットボトルに設置部分を取り付けたまま冷蔵庫保存も可能です。ペットボトルの容器が重たいと感じる小さいお子さんから高齢者や障害のある方等、多くの方に愛用して頂ける一品です。

用途老若男女問わず、ペットボトルを使用する環境に最適。仕様2L用寸法(mm)164×157×370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795843M60-202ペットボトル2Lステンレス304
8,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

片手でラクに注げる!ペットボトルスタンド2L用
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする