エム・あい
ステンレス製 BIC用スタンド
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。
キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
S BIC No.20
寸法(mm)
317(311)×317(311)k×325
高さ(mm)
325
本体寸法(縦×横×高さHmm)
317×317×325
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36795913
S32-300
バッグインコンテナー20L用
ステンレス304
¥
45,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません