エム・あい
SMC バッグインボックス台車
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
#20用
材質
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
317(311)×317(311)×114(84)
高さ(mm)
114
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)
311×311×84
本体寸法(縦×横×高さHmm)
317×317×114
高さ内寸(mm)
84
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
311×311×84
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36796236
S22-118
50
ステンレス304
ナイロン
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません